DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 12V H3
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
PK22s
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス球形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27949793
V9119-2010
T12
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
27949994
V9119-2056
T11.5
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください