DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 12V H4u
タイプ
H4U
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27949818
V9119-2012
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください