DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 12V H7
タイプ
H7
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
PX26d
ガラス球形式
T11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27949976
V9119-2047
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください