DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 12V H16
タイプ
H16
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
19
口金
PGJ19-3
ガラス球形式
T15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27950055
V9119-2061
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください