DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 12V H9 ホワイト
タイプ
H9
口金
PGJ19-5
色
ホワイト
定格電力(W)
65
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27950186
V9119-3054
12
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください