DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 12V H11 ホワイト
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
55
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27950204
V9119-3056
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください