DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 12V H16 ホワイト
タイプ
H16
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
19
口金
PGJ19-3
ガラス球形式
T15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27950222
V9119-3058
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください