DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 12V H4 ホワイト
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
65/60
口金
P43t-38
ガラス球形式
T15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27950247
V9119-3060
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください