エスコ
スポンジ
用途
EA928AB-15用替モップ
エスコ品番
EA928AB-15C
材質
PVA
寸法(mm)
280×57
スポンジサイズ(mm)
280×57
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27629096
EA928AB-15C
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください