曜日別特売

ニチペット NPF

ニチペット NPF - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF - NICHIRYO(ニチリョー)

チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。

設定方式固定式内容量1本
注意
※0.2μL以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
全9種類を絞り込む
容量(μL)
適合チップ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(μL)
適合チップ
再現性(%)
精度(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2985482500-NPF2-1010BMT2-SS≦0.4±1.2%、±0.82-652-60
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
2985483400-NPF2-2020BMT2-SG≦0.3±0.8%、±0.82-652-61
28,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
2985484300-NPF2-2525BMT2-SG≦0.3±0.8%、±0.82-652-62
28,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
2985486800-NPF2-5050BMT2-SG≦0.3±0.6%、±0.82-652-63
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
2985487700-NPF2-100100BMT2-SG≦0.3±0.6%、±0.82-652-64
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
2985488600-NPF2-200200BMT2-SG≦0.2±0.6%、±0.82-652-65
28,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
2985489500-NPF2-500500BMT-LG≦0.2±0.5%、±0.82-652-68
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
2985490400-NPF2-10001000BMT-LG≦0.2±0.5%、±0.82-652-69
28,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
2985485200-NPF2-3030BMT2-SG≦0.3±0.8%、±0.82-652-20
18,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニチペット NPF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2985485200-NPF2-301884054500-NPF2-3000-NPF2-30 ニチペットF NICHIRYO(ニチリョー) 18840545ニチペットFNICHIRYO(ニチリョー)1本
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする