ハイエース純正ハブボルトですが、200系クラウンのロング化に使用。
約4mm長くなります。
強度は純正品質なので問題ないでしょう。
ハブボルトのナットが齧り付いてねじ山が痛んでしまったので購入しました。純正品なので品質はもちろん問題ありません。
この商品(90942-02052)は、全長50mmで、純正(45mm)よりも+5mm突き出しを増やせます。
A7075材のホイール取付ナットを使っているので、ハブボルトを(袋ナットの有効ネジ長の範囲内で)延長する事で、より多くのネジ山で引っ張り荷重を負担することができ、より安全につながると思います。
ただ、ハブ側のスプラインが浅く、裏から差し込んでの引っ張り出しに、かなりの力が必要でした。