曜日別特売

(46584)ストッパー,ラバー

(46584)ストッパー,ラバー - ニッサン
(30件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2951295446584-S0100
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: S15 シルビアに
製造業

クラッチレバーのストッパーが粉砕してしまった車両に取り付けました。
1台に2個取り付ける場所がありますので、1個交換するなら
同時期に2個交換した方が良いかと思われます。

1が参考にしています
2025-09-14
用途: E24 ブレーキペダルストッパー交換補修
サービス業

現在の注文予定品を整理してると・・未レビューだったので投稿。同じ様な日産系パーツが数点有り迷いましたが、試しにと本品を取り寄せ。交換後1度だけ、2週間ほど駐車放置後の始動時にストップランプ警告音が鳴りましたが、強く踏み込むと正常となり、その後3年近くになりますが問題無く使用中です。

対象商品 : 29512954
2025-11-03
用途: ER34のクラッチペダルに
サービス業

クラッチのストッパーラバーが2つとも割れて足元に落ちてたので購入しました。
純正品なので品質に問題はありません。
穴に入れるには両手使わないとちょっとキツイです。

対象商品 : 29512954
2024-08-26
用途: ブレーキランプ点きっぱなし修理
自動車・二輪車・自転車関連業

素人採寸情報 【頭部】径17.8mm 厚み4.7mm 【穴にハマる部分】径8.8mm 厚み3.5mm 【引掛り部分】径11.2mm~6.5mm(先端)厚み2.4mm 硬質ウレタンのような素材です。

2が参考にしています
2024-11-23
用途: 自動車整備
大中製作所

このような特殊なものが、すぐ手に入るのはとてもありがたいです。ちょっとしたものですが、車が古くなりこの部品が割れてしまうと、ブレーキランプが点きっぱなしになります。すぐに送っていただけて、ありがたかった。

対象商品 : 29512954
2023-06-06
用途: FD3Sのブレーキペダルストッパーに
サービス業

FD3Sのブレーキペダルストッパーは、経年劣化で粉砕し、ブレーキランプが付きっぱなしになるとよく聞きます。
予防で交換しましたが、サイズぴったりでした。
SNSではよく緑色のラバーが紹介されていますが、こちらの方が純正ブレーキペダルストッパーのサイズに近いです。
こちらと緑色ラバーはほとんどサイズが一緒なのですが、首?の長さが若干、違います。
緑色よりこちらの方が純正により近いです。

3が参考にしています
対象商品 : 29512954
2023-10-05
用途: fd3sのブレーキストッパーの補修に使用
建設業・工事業

サイズ、形状、色共に純正品と同一と思われる。しかしマツダ純正品番の設定がない部品なので全く同一かは分からない。他の類似品よりfd3sには適合性は高いと思います。

対象商品 : 29512954
2023-08-30
用途: ストップスイッチの部品

ブレーキペダルにあるストッパーラバー取付部の穴に差し込むのにかなり手こずりました。最終的にはシートを取り外して作業空間を広げて作業を行い、取付穴にしっかり押し込むことでようやく取り付け成功となりました。手でブレーキペダルを押しながらの片手での取り付け作業になるので初めてだと難易度が高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
1が参考にしています
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする