SANEI(旧:三栄水栓製作所)
Pパイプ
(1件のレビュー)
用途
樹脂製トラップ用
形状
Pパイプ
パイプ径(Φmm)
32
長さ(mm)
300
呼び径
32
内容量
1個
注意
※アジャストパッキンはPP40-42S-32別売をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28827505
PH771-66-32
¥
1,400
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください