横穴排水栓

横穴排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横穴排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)
用途オーバーフロー用、樹脂製トラップ用仕様挟込範囲:32~40適合オーバーフロー用、樹脂製トラップ用内容量1個
注意
※アジャストパッキンはPP40-42S-32別売をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28827532PH778-X-32
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28827532
2023-04-01
用途: 既設のものが破損したので
電気・ガス・熱供給・水道業

既設のものが破損したので補修用に
DIYするにもパーツが無いとね、作業できないから、モノタロウであれば何とか探せるかな

対象商品 : 28827532
2019-07-26
用途: 洗面所の排水施設の老朽化により交換作業をする。
サービス業

まったっくの素人ですが丁寧な図面により簡単に確実に交換が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 28827532
2020-01-30
用途: 洗面台の排水栓交換
製造業

下の部分が長かったですが、何とかそのまま蛇腹ホースを取り付けました。接合部にシーラントは充填しませんでしたが、水漏れはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 28827532
2018-04-30
用途: 洗面台修理
飲食業

家の洗面台の破損のため交換修理。一番上部の金属製のリングがその下の樹脂部分から破断して取れてしまったため最低単位の部品がこの商品だったので購入。5年ほどでの破断なので正直な所また数年したら壊れるのだろうと思っています。

3が参考にしています
対象商品 : 28827532
2017-04-24
用途: 洗面台の排水栓交換
TAKO技研製造業

樹脂の劣化で水漏れするようになり 交換部品を探しましたが DIY店では見つからず 取り寄せでは時間を要するところ モノタロウで迅速に入手できました。完全な互換性部品ではなかったので 一部切断して長さを縮め 自己融着テープで補修しましたが 問題はありません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする