SANEI(旧:三栄水栓製作所)
U管
トラップ内の掃除に
便利な掃除口付
用途
樹脂製トラップ用
形状
U管
長さ(mm)
140
呼び径
32
パイプ形状
U管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28827575
PH770-67-32
¥
840
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください