ユニットバス用ヘアキャッチャー

ユニットバス用ヘアキャッチャー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアキャッチャー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアキャッチャー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)

ユニットバスの排水口用皿

材質ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28827618PH396048
550
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 自宅マンション浴室、排水溝の部品交換用・・・・

回転ロック式の物と基本的な寸法があっていたので購入しました。しかしながら、取り付けてみると、つば(最大円周部分)下面の回転ロックの爪が掛かる部分の寸法が少し小さく、回転は止まるものの上にそのまま持ち上がってしまう状態でした。測定すると最大円周の寸法も半径で1mm(直径で2mm)程度小さい事が判りました。落ちはしないのでこのまま使用しますが、次回は別のメーカの物にしてみようと思います。評価は★2.5

対象商品 : 28827618
2018-11-19
用途: バス用

沢山髪の毛が取れて嬉しい程、度々取り外ししないといけないですが、それ程取れるという事です。

対象商品 : 28827618
2018-02-20
用途: 風呂の髪の毛取り
不動産業

ピッタリ設置でき、髪の毛やゴミ詰まりを防いでくれ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする