SANEI(旧:三栄水栓製作所)
サーモデッキシャワー混合栓
寒冷地にも対応できる水抜付
用途
バスルーム用
適合場所
バスルーム
仕様
節水水栓、クリック、断熱
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
取付ピッチ(mm)
85・102・120
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28827688
SK7810-S9L20
64-8686-01
¥
71,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28827697
SK7810-S9L24
64-8686-02
¥
72,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28827706
SK7810-S9L30
64-8686-03
¥
73,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください