モノタロウ

【加工可】ポロシャツ 吸乾 半袖

【加工可】ポロシャツ 吸乾 半袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 半袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 半袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 半袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 半袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 半袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 半袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 半袖 - モノタロウ
(278件のレビュー)

吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。
吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。
軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。
作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
用途様々な作業用として名入れ種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付きサービス分類名入れ内容量1枚
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※濃色の製品は色落ちする恐れがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りのおそれがありますのでお避けください。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28828223MP1000ネイビーM
699
769(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828232MP1000ネイビーL
699
769(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828248MP1000ネイビーLL
699
769(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828257MP1000ブラックM
699
769(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828266MP1000ブラックL
699
769(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828275MP1000ブラックLL
699
769(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828284MP1000ホワイトM
699
769(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828293MP1000ホワイトL
699
769(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828302MP1000ホワイトLL
699
769(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:278
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 作業時
建設業・工事業

暑い時期は作業時、着用していました。
お手頃価格で助かります

2025-09-06
用途: 外作業
建設業・工事業

この値段でこの品質感動です 黒、ネイビーと買い洗ってもよれないので弊社で社名を入れて社員分揃えました 社名を入れたとき刺繍がチクチクするのが気になります

2025-11-04
用途: 通勤用
製造業

作業着用として購入したが、伸縮性があり、着心地がいいので、通勤着としても着用しています。
胸ポケットが便利です。
他の黒色と夏の2か月間、ほぼ毎日着て、洗濯も繰り返し行いましたが、色落ち、形崩れもなく、コスパがいい商品です。

対象商品 : 24322558
2025-10-16
用途: 作業着です
その他業種

ありがとうございます何時も着ています、。
分厚すぎることなく、うすすぎるくらいですが、私にとってはとても良いシャツです。たけも長めなのでとても良い商品だと思います。

2025-05-29
用途: 畳制作、運搬作業時
岡田商店建設業・工事業

風通しが良くて、速乾性なので汗もすぐに乾きます。
毎年買い足して行ってもいいと思いました。

対象商品 : 24322542
2025-07-26
用途: 仕事着に
その他業種

夏には最高です!襟を上げて使っています。後ろ首が日焼けせずに良いし胸ポケットあるのが良い!汗も乾きやすいし身体に引っ付きにくいのがまた良いし軽く涼しい
洗濯乾燥機に掛けてるが伸縮しない、デメリットが見当たらないです。
しいてデメリットは、色が少ないのと子供服サイズがあれば良さそうと妻より

対象商品 : 28828248
2024-06-26
用途: リハビリ作業時
医療法人社団大周会医療・福祉・介護関連業

とても軽くて涼しく動きやすいです。サラサラでドライ感がいいです。

対象商品 : 28828266
2024-06-18
用途: 製造業ですが、お客様の所に行くとき、作業服の下に来ています

社名を入れてもらい、着心地がよいので、追加で買いました。色もきれいですごく良いです。しかも安価です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする