曜日別特売
モノタロウ

【加工可】ポロシャツ 吸乾 長袖

【加工可】ポロシャツ 吸乾 長袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 長袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 長袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 長袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 長袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 長袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 長袖 - モノタロウ【加工可】ポロシャツ 吸乾 長袖 - モノタロウ
(173件のレビュー)

吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。
吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。
軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。
作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
用途様々な作業用として名入れ種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付きサービス分類名入れ内容量1枚
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※濃色の製品は色落ちするおそれがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りのおそれがありますのでお避けください。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28828318MP2000ネイビーM
799
879(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828327MP2000ネイビーL
799
879(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828336MP2000ネイビーLL
799
879(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828345MP2000ブラックM
799
879(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828354MP2000ブラックL
799
879(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828363MP2000ブラックLL
799
879(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828372MP2000ホワイトM
799
879(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828388MP2000ホワイトL
799
879(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
28828397MP2000ホワイトLL
799
879(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:173
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28828327
2025-05-09
用途: 仕事着です
よしの美容室サービス業

軽くてのびるのでとても着用しやすいです。名入れも安くて追加の注文を検討しています。

2026-02-13
用途: 屋外での農作業

綿が入ってない薄手のポロシャツなので4~5月,10月の農作業向きのようです。

対象商品 : 28828318
2024-05-27
用途: 管工事・土木作業
伊東産業株式会社建設業・工事業

値段がお手頃で物もしっかりしてます。サイズは少しゆったり目で着やすいです。素材の通気性もよく乾きも早いので夏場にもしっかり対応しそうです

1が参考にしています
2025-11-04
用途: 普段着
製造業

作業着用として購入したが、伸縮性があり、着心地がいいので、普段着としても
着用しています。
胸ポケットが便利です。

2025-10-29
用途: 事務作業

モノタロウブランドの作業服(ポロシャツ・ブルゾン・カーゴパンツ等)は全て3Lまでなので、もう2ランクほど大きいのを作ってほしいです。当方、175cm 100kg 痩せればいいのでしょうが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 28828336
2024-04-20
用途: 農作業
農・林・水産業

汗をかいたときもべたつかず、さらさらした肌触りが変わらず、快適です。
会社のユニフォームとしていますが、みなさんにも好評です。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 28828363
2023-10-10
用途: 通勤中
建設業・工事業

イメージ通りだったのでよかった。
また利用したいです。

対象商品 : 24322612
2025-10-25
用途: 作業着として
卸売・小売業

177cm、65kg
サイズはLを購入しました。
ちょうどよいサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする