曜日別特売

オーバーヘッドシャワー付サーモ

オーバーヘッドシャワー付サーモ - KVK

肩まですっぽり入る幅広シャワー。中央は一気に散水する旋回流シャワーで、周りをストレートシャワーで覆う構造です。
2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。また、幅の広いシャワーは肩まですっぽり入りますので、温まり感もあり、シャワーだけで全身が温まります。
シャワー位置が60°(片側30°)首振りができ、シャワーヘッドが24°(片側12°)傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。

適合場所浴室仕様フルメッキシャワーヘッドシャワー(eシャワー)、フルメッキハンドシャワー(eシャワーnf)、ニューハイメタルホース1.6m適合洗い場専用シャワー水栓内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28831872KF3060
157,300
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28831888KF3060W
160,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KF3060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする