オーバーヘッドシャワーセット

オーバーヘッドシャワーセット - KVK

肩まですっぽり入る幅広シャワー。中央は一気に散水する旋回流シャワーで、周りをストレートシャワーで覆う構造です。
2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。また、幅の広いシャワーは肩まですっぽり入りますので、温まり感もあり、シャワーだけで全身が温まります。
シャワー位置が60°(片側30°)首振りができ、シャワーヘッドが24°(片側12°)傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。

適合水栓なし(シャワーヘッドのみ)仕様フルメッキシャワーヘッドシャワー(eシャワー)、フルメッキハンドシャワー(eシャワーnf)、ニューハイメタルホース1.6mタイプ内地用のみホース長さ(m)1.6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28831915ZS30801.6
106,400
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする