KVK
流し台用シングルレバー式
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。
光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所
流し台
仕様
センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°
消費電力(W)
(待機時)0.8以下、(使用時)8以下
電源コード(m)
1.8
使用電源
AC100V(50/60Hz)
使用環境
(温度)1~40℃、(湿度)90%以下
給水圧力
(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)
感知距離(mm)
約40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28831933
KM6071EC
¥
104,500
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28831942
KM6071ZEC
¥
122,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KM6071EC
参考になった