ジャパックス
保存用ポリ袋
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
色
サイズ
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89871406
H-02
1袋(100枚)
HDPE
0.01
半透明
中
250×350
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
89871415
SS05
1箱(220枚)
HDPE
0.01
半透明
-
250(210+40)×350
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
89871311
PR11
1袋(200枚)
LLDPE
0.02
透明
小
180×250
オープン
取扱い終了
89871354
PR13
1袋(100枚)
LLDPE
0.02
透明
大
320×380
オープン
取扱い終了
返品不可
89871363
H-03
1袋(80枚)
HDPE
0.01
半透明
大
320×380
オープン
取扱い終了
返品不可
89871397
PR12
1袋(150枚)
LLDPE
0.02
透明
中
250×350
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください