曜日別特売
モノタロウ

カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付

カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 - モノタロウカート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 - モノタロウカート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 - モノタロウカート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 - モノタロウカート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 - モノタロウ
(56件のレビュー)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。

用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)502全長(mm)1068質量(kg)6.5材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)363耐荷重(kg)125荷台寸法(mm)363×485タイヤサイズ175mm特性軽量内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※耐荷重以上の使用は絶対にしないで下さい。
※カートが傾いている場所ではハンドルが倒れケガをする恐れがあるので、荷物を載せないで下さい。
※平らな場所にカートを置いて、ゆっくり荷物を載せて下さい。※ハンドルスライド部分に指や手を絶対に入れないで下さい。
※カートを持ち運びの際は十分注意して下さい。
※ハンドルが伸びてプレート部分が下がってケガをする恐れがあります。
※本来の用途以外での使用をしないで下さい。
※改良のため、予告なく色・仕様が変更となる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29855358Mo-90MC
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 】 荷物の運搬に.
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29855358
2025-11-01
用途: 重量物運搬
その他業種

70kgぐらいのクレートを載せて階段を運びしたが
カートを寝かせ気味にして運べばうまくいきました。

2024-11-01
用途: 遊技機(パチンコ・スロット)の運搬全般
卸売・小売業

昨今の高重量な遊技機(パチンコ・スロット)の移動運搬に必要不可欠です。一人で持ち運びが困難な機械も、この台車があれば、一人でスムーズに楽々運搬です。価格もそこまで高価でないのも良好です。ただし、物が良すぎて、各業者の入り乱れる際には、右も左もモノタロウ台車なので、混ざらないように取扱注意で!

1が参考にしています
2024-02-17
用途: 大型家電の移動
農・林・水産業

再購入しました
使い続けるとすり減って噛み合わせが悪くなる
部分が樹脂にステンレス?のカバー付いていました
お陰で広げるのも楽になり耐久性も期待出来そうです
買ってよかったです

2が参考にしています
対象商品 : 29855358
2023-08-17
用途: ぶどう出荷時のコンテナ運搬
垣田ぶどう園農・林・水産業

軽くて強度も十分、折りたたむとコンパクトになるので車の助手席に置ける。CP高く大変満足しています。改善点としては、コンテナを高く積み上げると、手と干渉するので、握りの部分を手前に逃してあると良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 29855358
2023-04-14
用途: 大型の植木鉢移動に使用
その他業種

折り畳み式でコンパクトなので置き場所に困らないところが良いです。また、アルミ製で錆びないからいいですね。

対象商品 : 29855358
2022-12-20
用途: キャンプ道具の運搬
製造業

高い剛性、車輪が大きいので楽々、車輪は壊れても購入出来る。
最高の道具です。
少し安いモデルもありますが、これを選んで良かったと思っています。
本体は重いですが、その分、頑丈です。

1が参考にしています
対象商品 : 29855358
2022-01-13
用途: 釣り道具の運搬
農・林・水産業

頑丈で重いです。車輪が大きいので少々の段差は気にせず進めます。ゴム紐を止める仕組みも便利です。

対象商品 : 29855358
2021-08-07
用途: 荷物の運搬
金澤商店卸売・小売業

思った以上に重いです。。。が、それ以上の安心感。
以前は軽量ながら耐荷重40kgくらいのを使っていましたが、使い勝手が悪いと感じていました。
破損したのを機に買い換えて、こちらを選びましたが大満足です。
重い荷物を運ぶ際はバランスを注意しなければいけませんが、フレームがしっかりしているので、両手でしっかり持てば大丈夫。
超強力型を選んで正解でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
付属品の専用コードだけを購入することは可能ですか。
回答:
【専用コードのみ】の取り扱いはございません。
対象商品:
29855358
2020-11-17
質問:
持ち運び用のバッグの取り扱いはありますか。
回答:
専用バックの取り扱いはございません。
対象商品:
29855358
2020-11-17
質問:
画像の黒い部分もアルミ製でしょうか。
回答:
ハンドルなど黒く見える部分の材質は、TPR(熱可塑性ゴム)及びPP(ポリプロピレン)製でございます。
対象商品:
29855358
2020-11-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする