曜日別特売

制振・防音シート(純鉛)

制振・防音シート(純鉛) - 東京防音
(6件のレビュー)

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。
音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。
主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。
質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。
安全性も高まりました。
0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。
防音・防振材として良く使用されています。

厚さ(mm)0.3長さ(mm)1000グレー幅(mm)460材質純鉛(粘着付)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29854816TA-1000
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29854816
2020-05-22
用途: ドアの騒音軽減のため
サービス業

ペットの声が外に漏れるのを軽減するために購入しました。
ドアに設置しましたが、若干重さはありますが、ゴムタイプの防音シートより恐らく軽いのではと思い、こちらを選びました。
裏の糊は強力ながらも一度剥がしてくっつけ直すこともでき、安心でした。ハサミで簡単にカットできるので、こちらも使い勝手が良いです。
音の方は高い声で吠えてしまうとあまり変わらない気がしますが、低い声の時は少し軽減された気がします。また、ドアの開閉時の音も振動が減り、静かになりました。

9が参考にしています
対象商品 : 29854816
2020-06-06
用途: 防音
有限会社アド・センター

ちょっと重たいですが加工もしやすく、音もかなり減退できました。

1が参考にしています
対象商品 : 29854816
2019-02-16
用途: 室外機の防振
建設業・工事業

加工もしやすく、とても良いと思います。色々なサイズがもっとあったら
使い勝手が更に良くなるかと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 29854816
2017-11-21
用途: 壁の防音のため石膏ボードの裏打ちとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ハサミで簡単に切断でき寸法あわせが楽でした
粘着シートが貼ってするの装着も容易です。遮音効果は満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 29854816
2017-06-07
用途: 天井内の防音対策

ビルの屋上のキュービクルの振動音が階下に伝播していたが軽減の役立ちました。

3が参考にしています
対象商品 : 29854816
2017-07-26
用途: 床の化粧材
建設業・工事業

サイズがもっとバラエティにあれば
例えばw1800×450とか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする