曜日別特売

壁付用ロングパネル

壁付用ロングパネル - ENDO(遠藤照明)
光源寿命40000時間電源(V)100アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)仕様調光不可、オプションパネル(別売)質量(kg)0.9タイプロングパネル、片面用消費電力(W)8.6色温度(K)4000 ナチュラルホワイトLEDLEDユニットブロック70×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30790716ERB6031SA100
28,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする