ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット
消費電力(W)
5.5
仕様
上下方向取付可能、防雨形
種別
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当
質量(kg)
2.1
タイプ
下配光タイプ
電源(V)
100
全光束(Lm)
281
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
51
LED
LEDZランプ JDR×1 E11
LED寿命(時間)
30000
内容量
1個
注意
※密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30790892
ERB6196H
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、メタリック仕上(シルバーメタリック)
¥
30,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30790908
ERB6196S
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上(ダークグレー)
¥
30,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください