曜日別特売

アウトドアブラケット

アウトドアブラケット - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)11仕様防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.2タイプ上下配光タイプ電源(V)100全光束(Lm)689色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)62.6LEDLEDZランプ JDR×2 E11LED寿命(時間)30000内容量1個
注意
※密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30790917ERB6197Hアルミダイキャスト、透明強化ガラス、メタリック仕上(シルバーメタリック)
36,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
30790926ERB6197Sアルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上(ダークグレー)
36,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする