ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット
仕様
上下方向取付可能、防雨形、調光不可
種別
白熱球100/80W形器具相当
質量(kg)
1
電源(V)
100
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30790944
ERB6455S
5.2
¥
17,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30790935
ERB6455H
8.5
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください