ENDO(遠藤照明)
ベッドブラケットライト
仕様
調光不可、LED交換不可
質量(kg)
3.5
色
白艶消、高透過拡散アクリル
電源(V)
100
消費電力(W)
アッパーLED19.6W、読書灯LED6.7W、常夜灯LED0.5W
全光束(Lm)
3310
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.8
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30790953
ERB6511W
¥
58,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください