曜日別特売

高気密SB形ベースダウンライト

高気密SB形ベースダウンライト - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)8.5/8.9仕様SB形(断熱・遮音施工可能型)種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)0.7枠:アルミダイキャスト(白艶消)電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1演色指数(Ra)85調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30791224ERD2076W
7,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする