曜日別特売

リプレイスダウンライト

リプレイスダウンライト - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)39.9仕様電源ユニット別梱包、断熱施工不可、ボルト取付兼用種別FHT器具相当32W×3灯用枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)電源(V)100-242全光束(Lm)3415色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間LEDLEDモジュール演色指数(Ra)85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30797192ERD2693W2.4
39,500
取扱い終了
返品不可
30797208ERD2699W2.1
39,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする