曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)5.1/5.2仕様断熱施工不可種別白熱球80/60/50W形器具相当質量(kg)0.7電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDランプ ディスク75×1演色指数(Ra)85調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30797892ERD2779W
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
30797908ERD2783B
4,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
30797917ERD2783W
4,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする