ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト
消費電力(W)
8.5/8.9
仕様
断熱施工不可
種別
白熱球100/80W形器具相当
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプ ディスク100×1
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30797926
ERD2787W
1.1
白艶消
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30797935
ERD2788W
1.2
枠:白艶消、鏡面マット
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください