ENDO(遠藤照明)
防湿形ベースダウンライト
消費電力(W)
8.5/8.9
仕様
防湿防雨形、断熱施工不可
種別
白熱球100/80形器具相当
質量(kg)
0.9
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラス
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
LED
LEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30798285
ERD3285W
¥
18,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください