ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト
消費電力(W)
5.0/5.5
仕様
断熱施工不可
種別
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形器具相当
質量(kg)
0.9
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
取付板厚(mm)
1.5~35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30798504
ERD3397B
枠:アルミダイキャスト(黒艶消)、バッフル:黒艶消
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30798513
ERD3397W
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:白艶消
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください