ENDO(遠藤照明)
浅型ベースダウンライト(高気密SB形)
消費電力(W)
4.5
仕様
SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別
EFD 13W
質量(kg)
0.3
色
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)
100
全光束(Lm)
419
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30798617
ERD3778WA
4000
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30798626
ERD3780WA
3000
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください