ENDO(遠藤照明)
浅型ベースダウンライト(高気密SB形)
消費電力(W)
7
仕様
SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別
FHT24W
質量(kg)
0.4
色
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)
100
全光束(Lm)
761
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.7
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30801952
ERD4512W
2700
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30801943
ERD4511W
5000
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください