曜日別特売

天井直付用ロングパネル

天井直付用ロングパネル - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)8.6仕様調光不可、オプションパネル(別売)質量(kg)1本体:アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)タイプロングパネル電源(V)100色温度(K)4000 ナチュラルホワイト光源寿命40000時間LEDLEDユニットブロック70×2演色指数(Ra)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30803833ERG5073SA
28,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする