ENDO(遠藤照明)
天井直付・壁付兼用ショートパネル
消費電力(W)
4.3
仕様
調光不可、オプションパネル(別売)
質量(kg)
0.6
色
本体:アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
タイプ
ショートパネル
電源(V)
100
色温度(K)
4000 ナチュラルホワイト
光源寿命
40000時間
LED
LEDユニットブロック70×1
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30803842
ERG5074SA
¥
20,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください