軒下用ベースライト

軒下用ベースライト - ENDO(遠藤照明)軒下用ベースライト - ENDO(遠藤照明)
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間色(本体)内容量1個
注意
※ランプは別売りになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30804856ERK9841W1.420W タイプ専用ユニット×1(別売)
4,800
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
30804865ERK9842W1.220W タイプ専用ユニット
4,800
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする