ENDO(遠藤照明)
アウトドアライト
消費電力(W)
8.9/8.5
仕様
防雨形(IP67)、調光不可
種別
白熱球100/80W形器具相当
質量(kg)
2.4
タイプ
土中埋設
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
LEDZランプディスク100×1 G×53-1a
色(本体)
レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30805118
ERL8111H
¥
49,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください