ENDO(遠藤照明)
アウトドアライト
消費電力(W)
5.5/5.0
仕様
防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能
種別
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
2.3
タイプ
コンクリート埋設
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
色(本体)
メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消
適合ケーブル(Φmm)
12~15
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※耐熱電線(耐熱105℃)をご使用ください。人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30805127
ERL8112S
¥
72,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください