ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト(看板灯)
消費電力(W)
60.1
仕様
電源内蔵、任意方向取付可能、防湿防雨形(IP65)、調光不可
種別
CDM-TP150W相当
質量(kg)
4.9
色
アルミダイキャスト、メタリック仕上(シルバーメタリック)、樹脂(ポリカーポネート・透明)
電源(V)
100-242
全光束(Lm)
5522
色温度(K)
5000 昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
注意
※ランプは別売りになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30808532
ERS3772S
¥
68,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください