ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
光源寿命
30000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
内容量
1個
注意
※アース工事が必要です
※ランプは別売りになります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30809957
ERS4013H
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上(ダークグレー)
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
30809966
ERS4013S
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、メタリック仕上(シルバーメタリック)
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください