曜日別特売

アウトドアスポットライト(看板灯)

アウトドアスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)
(3件のレビュー)
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82内容量1個
注意
※天井面取付不可(壁面専用)ケーブル引き出し部は必ず下向きになるように取付してください。
※ランプは別売りになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30813834ERS4869W
13,800
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30813834
2020-05-22
用途: 社屋社名看板用の照明
つばめ交通株式会社運輸・通信業

特に大きな問題はありません。
現在もトラブルなく稼働しています。

対象商品 : 30813834
2020-08-21
用途: 看板の照明

頑丈な作りで満足しています。ただし、ランプ別売であるならば仕様に消費電力等の記載は載せるべきではないと思います。

4が参考にしています
2018-11-27
用途: 看板照明に
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手ごろで造りもしっかりしてましたので問題ないと思います。
電球部分に防水パッキンが付いていないので
とりあえずLED電球を締めこんだ後にシリコンで薄くコーキングしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする