ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト(看板灯)
(1件のレビュー)
消費電力(W)
13.5
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.5
色
アルミダイキャスト、白
電源(V)
100-242
LED
LEDZ LAMP
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※屋外使用時、灯体のケーブル取出口が必ず水平より上になるように取付てください。
※ランプは別売りになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30813843
ERS4870W
¥
7,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください