ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト(看板灯)
(1件のレビュー)
仕様
任意方向取付可能、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.7
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※ランプは別売りになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30814078
ERS4979H
アルミダイキャスト、レザー仕上(ダークグレー)
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
30814087
ERS4979S
アルミダイキャスト、メタリック仕上(シルバーメタリック)
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください