曜日別特売

アウトドアスポットライト(看板灯)

アウトドアスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)13.5仕様床面取付不可、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)1.1電源(V)100-242LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1個
注意
※アームタイプの施工は市販のワイヤーで補強してください
※ランプは別売りになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30814096ERS4980Hアルミダイキャスト、レザー仕上(ダークグレー)
19,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
30814105ERS4980Sアルミダイキャスト、メタリック仕上(シルバーメタリック)
19,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする