ENDO(遠藤照明)
間接照明
仕様
付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付
長さ(mm)
597
幅(mm)
46
質量(kg)
0.7
色
アルミ(アルマイト仕上)
高さ(mm)
57
電源(V)
100-242
消費電力(W)
11.3
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
LED交換
不可
従来光源
FL20W器具相当
内容量
1個
注意
※点灯には別売給電コネクターが必要です(RB-353N/RB-356N)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30814534
ERX9025SD
4000
ナチュラルホワイト
1294
¥
24,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30814543
ERX9026SE
3000
電球色
1136
¥
24,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください